- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 光電センサ反射板のおすすめ人気ランキング
光電センサ反射板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「光電センサ反射板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光電センサー反射テープ」、「光電管反射板」、「オムロン 反射板」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IEC規格 IP67
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
保護構造
IEC規格 IP67
材質(反射板)
アクリル
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
仕様
アクセサリタイプ:反射板。併用可能製品:W11-2シリーズ。。リフレクタ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式
反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)
-25~+50
使用湿度範囲
35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ:反射板●併用:W4S-3 INOXシリーズ●W4S-3 Inox光電センサ及びアクセサリ. 小型で丈夫な本品は過酷な製造及びクリーニング洗浄処理に耐えるよう設計されており、光をよく反射する小さく透明な物体の検出に高い信頼性を発揮します。このため、食品 / 飲料産業などの過酷な環境に最適です。別売りの各種アクセサリを用意しています。アクセサリには、接続ケーブル、リフレクタ、ブラケットなどがあります。. 高速かつ簡単な取り付け 完全密閉型ステンレススチールハウジング( 316L/1.4404) IP68 / IP69K保護 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント 拡散タイプ、バックグラウンドサプレッション付き 接続ケーブルも用意
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)
0.38
材質/仕上
紙
質量(g)
1
各種認証
CE
仕様
アクセサリタイプ:反射板。併用可能製品:W11-2シリーズ。。反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min