- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 光電比色計のおすすめ人気ランキング
光電比色計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「光電比色計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比色計」、「小型 分光光度計」、「リン酸濃度計」などの商品も取り扱っております。
簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
仕様
キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm
付属品
ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2
寸法(mm)
117×185×77
測定範囲
吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C
電源
AC100~240V、50/60Hz、2W
波長範囲(nm)
選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。
軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。
100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。
濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。
別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。
主な仕向先・使用場所
高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定
用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用
表示
デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)
電源
単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×86×191
質量(g)
750
付属品
プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番
211-80-97-11
質量(g)
約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)
約145×68×48
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
仕様
スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)
490×385×230
質量(kg)
14
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.5% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190~1100
アズワン品番
1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性
0.5nm(波長)
光源
タングステンランプ
波長範囲(nm)
325~1050
ホルダー
4連セルホルダー
寸法(mm)
450×360×160
測定精度
透過率/±0.5%T
付属品
ガラス角セル×4本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)
±1
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
質量(kg)
8
仕様
【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番
1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様
帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
測定範囲
遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定項目
遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
精度
遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% 。(25℃)
試薬
HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 。HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)
測定方法
残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法
光源
LED(525 nm)
液晶パネル
128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)
0~50
記憶データ数
自動で50データまで
検出単位
遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L
電源タイプ
自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)
100以下
1個
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲
(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)
吸光セル/10
光源
光輝度ランプ
波長範囲(nm)
340~1000
測定モード
1.通常モード。2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度
±2%T
精度(nm)
波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)
8(全波長で)
アズワン品番
2-4451-02
仕様
分光器:回析格子(溝数1200本/mm)。迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)。受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品
試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
電源
100~240V 50/60Hz
表示部
LCD
電源コード(m)
約2
最小目盛
波長/1nm
電源プラグ
2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様
【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%
再現性
【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%
検出器
高感度シリコンフォトセル
光源
高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)
波長(nm)
【設定範囲】340~1000
測光精度
±2T%
アズワン品番
63-1267-54
精度(nm)
±2
波長幅(nm)
6
1式
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
20~500度
測定方式
透過光測定法
付属品
ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番
211-80-59-51
型式
DPM2-TB500
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)
68×145×48H
表示分解能
1度
検水量
10mL
測定波長
615nm
データメモリ
50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様
測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個
アズワン品番
65-3661-84
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様
波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)
質量(kg)
10
電源(V)
単相100~240 50/60Hz 140A
本体寸法(mm)
416×379×274mm
測定方式
ダブルビーム式測光方式
表示
波長:0.1nm単位
電源コード(m)
2.4
レンジ
測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%
測定波長(μm)
190~1100
バンド幅(nm)
5
商品タイプ
本体
HI 97723、HI 97749は、水中に含まれる六価クロムの濃度を手軽に測定できるポータブルの吸光光度計です。HI 97723は高濃度の六価クロム(0~1000μg / L)、低濃度の六価クロム(0~300 μg/L)を測定します。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンプッシュで100校正
外光を気にしないで使える
標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能
電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定
使用場所
仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
測定方法
透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)
光源
単色LED(パルス点灯による外光補正)
測定モード
1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示。2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×55×113
質量(g)
760
付属品
10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個
測定波長(μm)
濁度用標準660
デジタル出力
USB伝送による仮想シリアルポート通信
電源
専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可
仕様
受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
測定範囲
吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C
電源
100~240VAC 50/60Hz
光源
ハロゲンランプ
測定波長
340~1000nm
精度(nm)
±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)
8(全波長)
光学方式
シングルビーム 回析格子
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様
発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61×37.5
質量(g)
64
使用環境条件
0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)