- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 光電管 センサーのおすすめ人気ランキング
光電管 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「光電管 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投受光 センサ」、「反射 光電センサー」、「光電スイッチ」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
種類
電源内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め
センサ形状
その他
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体
Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)
型式
拡散光タイプ
繰返し精度(mm)
0.1以下(設定距離20mmにて)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質
ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間
0.5ms以下
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
耐振動(耐久)
耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約10(コード含まず)
接続方式
コード式
接続
(ケーブル)Φ3.8×2m
光源
4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)
640
制御出力
NPN出力
応答時間
500μs以下
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整
1回転ボリウム
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯
出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級
IP67(IEC)
材質(カバー)
(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様
ボリューム式感度調節
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)
32
各種認証
CE
出力形式
トランジスタ出力
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)
約10
種類
光電センサ
保護構造
IP67
材質(ケース)
ABS
定格電源電圧
DC10~30V
光源
4元素赤色LED、波長632nm
応答時間
500μs以下
材質(カバー)
(フロントカバー)PMMA
EMC規格
EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯
緑色LED
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯
橙色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN 60947-5-2
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類
エリアセンサ
検出光
多列
光色
赤外線
ヘッド形状
角
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造
IP62(IEC)、防滴形
光軸数
5
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)
100
材質
表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護
装備
干渉防止機能
装備
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)
25(光軸)
材質(ケース)
耐熱ABS
検出物体
Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)
アクリル
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
490(約50G) XYZ各方向3回
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造
IP67(IEC規格)