入れ歯洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「入れ歯洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 超音波洗浄機」、「ソニッククリーナー」、「cd 研磨 機」などの商品も取り扱っております。
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037)
汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。 タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。 洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。 小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。
付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー 消費電力(W) 26 電源 AC100V(50/60Hz) ケーブル長(m) 約1.5 洗浄槽内寸法(mm) 約W150×D125×H45mm(最大幅) タイマー 5段階(60、120、180、240、300秒) 洗浄槽容積(mL) 約750(上限基準線/600) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

操作しやすい上面操作パネル型です
材質 本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品 専用アダプター、洗浄ホルダー 材質 本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス 電源 AC100V50/60Hz 定格消費電力15W 周波数(kHz) 42(超音波) タンク容量(mL) 約 250 アズワン品番 64-9098-09 電源コード(cm) 100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m) 1.5(2P・着脱式) 発振周波数(kHz) 約40 発振方法 自励発振方式 材質(水槽) ステンレス(SUS304) 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 温度過昇防止装置 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 振動子 PZT電歪型振動子
1台
15,530 税込17,083
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品 洗浄カゴ、洗浄ホルダー 周波数(kHz) 43(超音波) タンク容量(mL) 約 500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 200×132×130 電源コード(cm) 100
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 725(MAXライン600) 付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm) 約225×155×145 ホワイト 質量(g) 約995(付属品含む)、約935(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 タイマー (ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz) 42(超音波振動周波数) 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 725(MAXライン600) 付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm) 約225×155×145 ホワイト 質量(g) 約935(製品のみ)、約995(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 タイマー ICタイマー 約3分間オートオフ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス卓上型超音波洗浄器
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz) 43 出力(W) 50 付属品 洗浄槽フタ 寸法(mm) 193×113×110 容量(mL) 600 質量(g) 900 電源 AC100V・50/60Hz 洗浄槽内寸法(mm) 170×90×55、ステンレスSUS304 タイマー 5分、オートパワーオフ
1個
18,980 税込20,878
欠品中

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz) 43 タンク容量(mL) 500 付属品 洗浄かご 種別 G-504US 寸法(mm) 200×132×127 出力(W) 35 電源 AC100V 槽内寸法(mm) タンク:153×94×42 定格運転時間(分) 5
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz) 28 出力(W) 50 タンク容量(L) 1 質量(kg) 約1.7 槽寸法(mm) 150×135×60 外寸法(mm) 177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品 洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書 質量(g) 約685 消費電力(W) 35 定格電圧(V) AC100 内径寸法(Φmm) 洗浄カゴ:150×90×45 定格周波数(Hz) 50/60 周波数(kHz) 超音波:40 洗浄槽内寸法(mm) 155×95×50 電源コード(m) 1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×150×120 タイマー 5分 洗浄槽容積(mL) 600
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質 (筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ASU 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性 中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素 シリーズ タフデント
1個(48錠)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階オートタイマー付の超音波洗浄器です。 フタは透明で、洗浄中に汚れ落ち具合を確認できます。
付属品 洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計バンド用ホルダー 寸法(mm) 153×210×122 質量(kg) 約1 出力(W) 26 容量(L) 約0.75(基準線:約0.6) 電源 AC100V 50/60Hz 周波数(kHz) 42 外寸(mm) 153×210×122 洗浄槽 125×148×45mm タイマー設定 5段階(60・120・180・240・300秒) 材質(水槽) ステンレス
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷