- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- 入室 表示のおすすめ人気ランキング
入室 表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新132件の「入室 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出退勤ボード」、「ドア表示板」、「使用中ランプ」などの商品も取り扱っております。
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容
使用中-空室
材質
アクリル板
仕様
スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)
585
奥行(mm)
18
材質
スチール
セット内容
1段あたり赤白プレート25枚
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
グリーン購入法
適合
取付方式
テープ付
材質
アクリルホワイト
仕様
スライド式、テープ付
寸法(mm)
50×150×7
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容
空室/使用中
材質
アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
表示
(スライド可変)アクリルマット板
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
アルミ型材アルマイト仕上
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
取付け方法
粘着シール
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
縦(mm)
50
横(mm)
150
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
1.4
奥行(mm)
約0.1
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に
材質
アクリル板
取付
スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×8
表示内容
使用中‐空室
アズワン品番
64-8931-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
在席・不在が一目でわかります。付属の連結金具で縦横両方向に増やすことができます。
材質
本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
質量(kg)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×16×144
アズワン品番
63-1828-36
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質(本体)
発泡PP
高さ(mm)
205
横(mm)
92
事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等
材質
アクリル
仕様
裏面テープ
厚さ(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
50×150
表示内容
使用中/空室
取付け方法
粘着テープ
材質
アクリル
厚さ(mm)
8
質量(g)
47
縦(mm)
50
横(mm)
130
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中