- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 全 自動 製氷 機のおすすめ人気ランキング
全 自動 製氷 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「全 自動 製氷 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動製氷機」、「製氷機家庭用」、「製氷機 ホシザキ」などの商品も取り扱っております。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品
氷スコップ、排水ホース
形状
氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(製氷)/セル、噴水
冷媒
R-134a
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
サイズ(mm)
297×367×378
アズワン品番
2-2042-01
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
100
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様
漏電ブレーカー付き
付属品
氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質
(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)
2.5
電源(AC100V)
50/60Hz
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
435/485
付属品
スコップ、ドレンキャップ
材質
[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式
空冷式
プラグ
横型/接地形2極差込み
冷媒
R404A
始動電流(A)
約33/30
調節範囲(mm)
【台脚】70~105
給排水口
【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)
300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)
約5.7/5.1
製氷能力
約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)
約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)
約1030/1175
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
寸法(mm)
297×367×378
電源
AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品
本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
10~40
間口(mm)
287
消費電力(W)
180
騒音値(dB)
45
水タンク容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)
170
貯氷量(kg)
約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)
約10
間口(mm)
276
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
電源コード(m)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約276×377×362
保証期間
1年間
水タンク容量(L)
約2.5
貯氷量(kg)
1.6
製氷能力
製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ
超薄型
消費電力(W)
(冷却時)130
温度設定
(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力
110/120kg(50/60Hz)
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
440/490
標準消費電力料金(円/h)
11.9
給水方式
水道直結
寸法(mm)
氷:10×20×20
電源コード(m)
2.5
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色
ホワイト
電圧(V)
100
電流(A)
2.8/3.5
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×415×445
能力
【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)
13
付属品
排水ホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1