- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 全ねじ M10のおすすめ人気ランキング
全ねじ M10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,476件の「全ねじ M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじ 1m」、「全ネジ m20」、「寸切りボルトS45C」などの商品も取り扱っております。
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度 A2-70
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種別
全ねじ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)
285
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7961-74
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
関連資料
(0.17MB)
ねじ山種類
メートル並目
材質(本体)
ステンレス
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目