全ねじフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「全ねじフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロス フック」、「ケーブルフック 未来」、「ネグロス 吊りボルト」などの商品も取り扱っております。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm) 65 材質(フック) 被覆材質:軟質塩化ビニル 適合 吊りボルト:W3/8。丸鋼:Φ9 表面処理 ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質 ポリプロピレン 適合吊りボルト W3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 適合吊りボルト W3/8、W1/2、M10、M12 ケーブル VVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質 ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

1セット(20個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質 スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルト W3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合 (丸鋼)Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルト W3/8。W1/2
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 849-2247 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 12 種類 洋灯吊 寸法L(mm) 47.5 ねじ径 M-6 使用荷重(kg) 20 寸法S(mm) 4.5 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 25 寸法W(mm) 8 使用荷重(kN) 0.2
1個
369 税込406
当日出荷

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番 352-9932 厚さ(mm) 58 質量(g) 525 ボルト (対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度 W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm) 80×140
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合 吊りボルトW3/8、W1/2兼用 材質 ステンレス鋼 寸法D(mm) 95
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用 表面処理 ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つくし工房フックキャッチ
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm) 75×75 質量(g) 265 仕様 3/8インチ(3分)全ネジボルト専用 トラスコ品番 366-8746 材質 スチール
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合 W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 材質(フック) 被覆材質:軟質塩化ビニル
1個ほか
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業 仕様 W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番 398-5776 材質 鋼板(SPCC2.3t) 質量(g) 350 引張強度 W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ 6 1146
1個
6,998 税込7,698
当日出荷