全ねじボルト着脱工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「全ねじボルト着脱工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ 回し」、「3分 全ねじ回し」、「全ネジ 締め」などの商品も取り扱っております。
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm) 70 仕様 インパクトドライバー対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm) 145 厚さ(mm) 23 直径(Φmm) 32 質量(g) 230 使用適合ねじ径 W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm) 150 直径(Φmm) 32 厚さ 21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用 全長(mm) 37.5 ねじ径 3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 68.5 質量(g) 114 外径(Φmm) 28 適応ねじ径 W3/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm) 66 トラスコ品番 810-9229 材質 構造用鋼 質量(g) 100 外径(Φmm) 28 軸(mm) 6.35 適合ねじ径(inch)(mm) 3/8(9.5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm) 150 質量(g) 230 ねじ径 W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm) 65 仕様 インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 全長(mm) 66 軸(mm) 6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。 材質 NBR 寸法(Φ×mm) 42×20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm) 66 トラスコ品番 810-9227 材質 構造用鋼 質量(g) 80 外径(Φmm) 23 軸(mm) 6.35 適合ねじ径(inch)(mm) 1/4(6.35)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm) 66 寸法D(mm) 23.0 ビット径(mm) 6.35 適合ねじ径(Φmm) W5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)