全ねじ金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
388件の「全ねじ金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ 吊り金具」、「吊りボルト支持金具」、「全ネジ固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
119 税込131
当日出荷

ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理 クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。 トラスコ品番 383-8096 材質 熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm) 53.4 寸法W(mm) 25.2 吊下荷重N(kgf) 1960
1個
799 税込879
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理 ユニクロ 許容静荷重(N[kgf]) 196(20)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質 ユニクロ 適合 全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番 786-8031 幅(mm) 34 厚さ(mm) 26 質量(g) 86 ねじの呼び寸法 W3/8
1個
229 税込252
当日出荷

吊ボルト径 W3/8” 仕様 全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径 直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト W3/8 適合 QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm 材質 高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品 ブラケット取付用ネジ付 適合レール XG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)