- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 全ネジカッターのおすすめ人気ランキング
全ネジカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「全ネジカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジカッター マキタ」、「パナソニック 全 ネジ カッター」、「寸 切り カッター」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
付属品
W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
19×103×308
最小切断長(mm)
20
作業量(目安)
1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力
W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)
最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
色
黒
切断能力(mm)
W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
機能
切断解除機能
関連資料
予め10と6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。
全長(mm)
740
質量(g)
4050
能力(mm)
10-6
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他
W1/2替刃別売
トラスコ品番
455-8821
適合機種
イズミ油圧工具
種別
全ネジカッター
質量(kg)
0.7
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
仕様
油圧式
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
質量(kg)
6.0(バッテリ含む)
切断能力
全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
212×323×260(ハンドル付)
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
切断速度
約3秒
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他
W1/2の受けコマは別売です。
トラスコ品番
455-8766
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
全ネジカッター
質量(kg)
0.23
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工
(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
電源(V)
18(高容量リチウムイオン電池)
トラスコ品番
493-4334
質量(kg)
4.9
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断
寸法(mm)
370×115×52
質量(kg)
1.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
蓄電池容量(Ah)
2.5/5.0
ストローク数(回/分)
25
付属品
急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー
刃数
カッタ:4個
質量(kg)
4.2(BSL36A18/BSL1860装着時)
切断能力
【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8
本体寸法(全長×高さ)(mm)
310×185(BSL36A18/BSL1860装着時)
上向き作業がさらに快適
質量(kg)
2.8(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×107×289
最小切断長(mm)
20
最大切断能力(mm)
W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
関連資料
(1.4MB)
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
トラスコ品番
331-7943
全長(mm)
765
質量(kg)
4.1
切断能力
(軟鋼)W3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ズンギリボルトカッター
電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
12mmのズンギリボルト(全ねじ)用の替刃です。
用途ズンギリボルトカッター本体に取り付けて御使用下さい。
適合本体
TRCBODYLARGE、TRCWBODYLARGE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18
充電時間
22分
切断能力(mm)
全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])
30
蓄電池形名
BSL1830(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
付属品
(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)
2.3
色
グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。