- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 全ネジ化粧カバーのおすすめ人気ランキング
全ネジ化粧カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「全ネジ化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ カバー」、「おめかしキャップ」、「化粧プレート 丸」などの商品も取り扱っております。
壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-4162
質量(g)
5
2018年トラスコ掲載ページ
7 0616
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番
818-5394
質量(kg)
0.47
色
クリームグレイ
長さ(m)
1
パイプ径(Φmm)
16
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。
ぴったりフィット、隙間なし。
段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。
取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。
材質
PP
寸法(mm)
Φ50×7
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質
ポリプロピレン
段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
50
1袋(20組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
材質
ステンレス
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質
ポリプロピレン
オールステンレスパイプ
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕様
養生袋有り
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番
818-5388
質量(kg)
0.31
色
クリームグレイ
適合規格
(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
厚さ(mm)
1.5
仕様
接着テープ付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト