- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 全回転取手のおすすめ人気ランキング
全回転取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新98件の「全回転取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転取手」、「半回転取手」、「回転取手 ブロンズ」などの商品も取り扱っております。
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色
ヘアライン
取手
全回転取手
用途点検口等の取手に
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
105
幅(mm)
24
奥行(mm)
28.5
取付ねじ
木ネジ3.5×20mm
取手
取手
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質
ステンレスSUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上
研磨
取手
全回転取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
65
幅(mm)
15
奥行(mm)
18.5
取付ねじ
木ネジ2.7×16mm
取手
取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質
黄銅
全長(mm)
88
幅(mm)
19
奥行(mm)
23
取付ねじ
木ネジ3.1×20mm
取手
取手
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
196
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
取手
回転取手
適合メーカー
大和ハウス