- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 全圧真空計のおすすめ人気ランキング
全圧真空計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「全圧真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計」、「マグネトロン」、「BCD出力」などの商品も取り扱っております。
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100~240
出力
【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)
0.4~2700
電源(VA)
10
圧力測定範囲(Pa)
0.4~2700
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
最小目盛(MPa)
0.002
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1 ライトリングによる圧力表示
新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。
2 コンパクトサイズ
APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。
3 長くなったフィラメント
独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も
向上しました。
4 内蔵フィルター
内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。
5 幅広い電源に対応
15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。
6 取り付けが簡単
お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。
7 デジタル/アナログ
Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。
8 セットポイントリレー
Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器
真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。
半導体
使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。
医薬
医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。
仕様
セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換
材質
真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26
寸法(mm)
63×37×37 (対辺寸法)
質量(g)
130
フランジ
NW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ
規格
CE、UKCA
出力
シリアル:RS232またはRS485
ケーブル長(m)
100
温度(℃)
最高ベークアウト(電子機器非接触):150
寸法A(mm)
37
精度
大気圧~100hPa ±50%。100hPa~1×103hPa ±15%。1×103hPa~5×10-4hPa ±50%
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
11
範囲
1.8~9.2V
アナログ出力
0~10
再現性(%)
100~1×103hPaの間で読み値の2
保護等級
40
インターフェース
ワンプッシュ式
測定範囲(hPa)
大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)
保護機能
内蔵フィルター
コネクタ
電気:RJ45/9ピンD-sub
保管温度(℃)
-30~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
APG200データシート(0.82MB)
インジケータ
ステータス:360°高輝度LEDリング
動作温度範囲(℃)
5~60°
供給電圧(V)
直流15~48
相対湿度(%RH)
31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少
対応ソフトウェア
Labviewドライバー
接点定格
直流48V (最大) 500mA
コントローラ
互換性:TIC/ADC/TAG
1個
¥89,980
税込¥98,978
92日以内出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品
電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)
メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
100×130×100
出力
DC0~10mV 非線形
表示
アナログ
電源電圧(V)
AC100~240
使用湿度範囲
15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)
0.4~2700
設定圧力単位
Pa
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径
1/4フレアメス
付属品
専用ケース、電池006P×1
測定範囲
1-20000
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9(006P)電池
精度
(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー
熱電対式圧力センサー
機能
オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)
15
反応速度(秒)
(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
165×85×38
ケーブル長(cm)
最大150(巻きコード)
表示切替
(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
繰り返し性:±2%
材質
測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
Φ46×81
電源電圧
DC5V±5%、350mA(MAX)
精度
±10%/±20%
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
保護等級
IP30
使用湿度範囲
15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢
制限無し
保管温度範囲(℃)
-20~65(但し結露なきこと)
I/Oコネクタ
USB microB
圧力測定範囲(Pa)
5×10-2~1×10+5
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様
自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品
予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×80×25
センサー
ピラニー式
測定範囲(Pa)
101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
種類
真空計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
133.5
寸法a(mm)
16
寸法D(Φmm)
103
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
82
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
接続形状
T
圧力スパン
-0.1~0MPa
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様
●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類
真空計
外形寸法(mm)
DIN48×70×96
電圧(V)
DC24±1
出力
測定値出力:DC0-10V
適合規格
CE
表示
デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング
70ms
アズワン品番
3-6054-11
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
120
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100~240
出力
測定値出力:DC0-10V/リニア出力
電源(VA)
10
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様
測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201
質量(kg)
1.4
電源電圧
AC100~240V/10VA
表示
アナログ
型番
GP-1G(ケース付き)/WP-16
測定範囲(Pa)
0.4~2700
アズワン品番
2-081-04
1式
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷