- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 全自動洗濯機のおすすめ人気ランキング
全自動洗濯機のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新204件の「全自動洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機10キロ」、「ドラム式洗濯機」、「洗濯機」などの商品も取り扱っております。
水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機
色
ライトベージュ
種類
縦型洗濯機
対応
「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上
機能
おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥
運転音(dB)
洗濯時:37、脱水時:46
洗浄方式
ビッグウェーブ洗浄
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類
縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)
600
機能
簡易乾燥
標準使用水量(L)
126
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し
洗濯/脱水容量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.7×53.5×98.6
質量(kg)
33
タイマー
6/9時間後(予約)
消費電力(W)
490/590(50/60Hz)
標準使用水量(L)
108
運転音(dB)
洗い41/脱水46
ホース長さ(cm)
左出し109/右出し82(排水ホース)
色
ホワイト
仕様
目安時間:43分(洗濯 標準コース)
種類
縦型洗濯機
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合
設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)
約33(給・排水ホース含む)
タイプ
洗濯槽:ステンレス
種類
縦型洗濯機
消費電力(W)
洗濯時450/510(50/60Hz)
容量(kg)
洗濯・脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)
対応
標準水使用量:約113L
機能
洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定
運転音(dB)
洗い37、脱水45
消費電力量(Wh)
洗濯時約100
位置
排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース
材質
鉄、ABS樹脂
質量(g)
28000
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×535×835
電源コード(m)
1.9
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300/330
防水性
IPX4
運転時間(分)
所要:46
標準使用水量(L)
89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×1065
質量(g)
80000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×908
質量(g)
72000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
36
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)
電源:約2.0
定格消費電力(W)
380/480(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)
99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×600×917
水量(L)
標準:49
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質
内槽:ステンレス
幅(mm)
約490
質量(kg)
約17
高さ(mm)
約585
種類
乾燥機
奥行(mm)
約400
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
回転数(min-1[r.p.m])
ドラム:約53
容量(kg)
乾燥機:2.5
タイマー設定
20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。
適合
設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)
約31(給・排水ホース含む)
タイプ
洗濯槽:ステンレス
種類
縦型洗濯機
消費電力(W)
洗濯時255/330(50/60Hz)
容量(kg)
洗濯・脱水:4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む)
対応
標準水使用量:約95L
運転音(dB)
洗い約35/脱水約45
消費電力量(Wh)
洗濯時約90/95(50/60Hz)
位置
排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)
5
寸法(mm)
約540×535×835
質量(g)
28000
材質
鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
330/360
所要時間
(標準)52分
標準使用水量(L)
92
水量(L)
使用:47
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)
約1.9
付属品
給水ホース
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
容量(kg)
【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0
コード長さ(m)
電源:2
本体質量(kg)
32
定格消費電力(W)(50/60Hz)
400460
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約48dB
標準使用水量(L)
約99
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
527×539×850
所要時間
標準:42分
水量(L)
標準:約50
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。
質量(kg)
33
色
ホワイト
タイプ
コース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄
種類
タテ型洗濯機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
洗濯時:350/405(50/60Hz)
保証期間
1年
標準質量(kg)
洗濯・脱水:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×59.5×94.5
水圧
水道:0.03-0.85Mpa
標準使用水量(L)
163
洗濯方法
うず巻式
洗濯/脱水容量(kg)
8
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
Wi-Fi機能搭載でアプリ対応。シンプルで使いやすい洗濯機。【子育て中の家族や、まとめ洗いの多い共稼ぎの夫婦にちょうど良い】コンパクトなボディで10kgの大容量。Wi-Fi機能搭載でスマホアプリ対応。洗濯コースに3つの機能をプラスできる。シンプルで使いやすい全自動洗濯機。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンアプリで洗濯をサポート】コース設定/予約変更/時間確認/お知らせ。【全洗濯コースに3種類の機能を自由に組み合わせられる「+機能」】ほぐし:脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯槽内の衣類を絡みほぐして取り出しやすくなります。/香り付:最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、柔軟剤の香りや効果を衣類全体にしっかりいきわたらせます。/つけおき:洗剤液を衣類全体に浸透させて汚れをしっかり浮かしてから洗濯します。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様
標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品
マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質
洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)
25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×500×890
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能
標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)
2
運転音(dB)
洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水
左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時256/290
消費電力量(Wh)
洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)
防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)
73
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
乾燥方式
風乾燥