- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 全閉式 扇風機のおすすめ人気ランキング
全閉式 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新79件の「全閉式 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用扇風機」、「扇風機 業務用 小型」、「全閉 工場扇」などの商品も取り扱っております。
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×344×626
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)
35
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
3
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×260×460
安全装置
サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)
35/40
騒音値(dB)
65
電源電圧(V)
100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
53/56
風量調整
3段階(強・中・弱)
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
65-2476-76
電源コード(cm)
185
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約685
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
高さ(mm)
約635
奥行(mm)
約250
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
3
材質(羽根)
アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
色
シルバー
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
消費電力(W)(50/60Hz)
60/65
機能
首振り
風量調整
3段階切替
関連資料
(4.74MB)
1台
¥8,090
税込¥8,899
5日以内出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
付属品
取扱説明書保証書付
色
アンティーク・ブロンズ
消費電力(W)
65
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)
8000
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.2/1.55
消費電力(W)
120/150
モータータイプ
全閉型
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
620×300×650
風量調整
4段階
コード長さ(cm)
200
アズワン品番
64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)
約5.0
周波数(Hz)
50/60Hz
消費電力(W)
130/150
風量(m3/min)50Hz/60Hz
163/184
電源コード(m)
約2.2
機能
風量3段階、自動首振り
風速(m/min)
288/360
アズワン品番
64-9368-59
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥16,670
税込¥18,337
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質
本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)
6.9
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)
(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター
全閉型
風量(m3/min)
22~135
電源コード(m)
2
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証
PSE
本体寸法(cm)
26×64×62
標準ノイズ(dB)
68
上下角度調整
○
360°旋回
○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番
694-1894
幅(mm)
960
色
ブラック
高さ(mm)
1240~1390
奥行(mm)
830
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
73/73
風量調整
風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)
アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)
60/60
設置形態
スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)
45
タイプ
キャスタータイプ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
130/150
羽根枚数
4
モーター
開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×800
風量(m3/min)
120/140
電源コード(m)
2
風速(m/min)
240/280
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
5.2
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
モーター
全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×280×580
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
90/100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
首振り
自動首振り左右約90°
1台
¥14,250
税込¥15,675
取扱い終了
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)
約35
電圧(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約706/680
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約114×38×119
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約173/177
1台
¥68,990
税込¥75,889
翌日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし
屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策
コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環
ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環
質量(kg)
13.6
消費電力(W)
300
角度(°)
送風:360
コード長さ(m)
2.3
風量(m3/min)
95.3/87.8
風速(m/min)
198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.6×33.1×73.7
取扱い終了
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)
35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×260×460
質量(g)
4700
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.35/0.4
消費電力(W)
35/40
モータータイプ
開放式
風量調整
3段階
コード長さ(cm)
185
標準ノイズ(dB)
65
色
Black
取扱説明書
(2.71MB)
1個
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷