八万ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「八万ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸鍵」、「八万ロック c88」、「ロック キー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様 同一鍵 その他 止金は付属していません。 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様 同一鍵 材質 黄銅(Bs) 質量(g) 26 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g) 31.4 材質/処理 (錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー) 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)69万通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質 SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g) 99.8 形式 単極切換型 定格 AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状 半田付端子 部品名称 キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧 非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理 Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃) -25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) (初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度 85%RH以下 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号 No.E6431 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等 仕様 キーの回転は、A・B間90°回転です。 材質 C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 質量(g) 95.6 部品名称 ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理 Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前用の止め金具です。
適合機種 TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 材質 本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)1万5000通り 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 同鍵F7700 仕上 真鍮/クローム 取付扉厚(mm) 最大22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 違い
用途ダストボックス、収納扉等 材質 黄銅(Bs) 付属品 鍵×2本 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g) 62 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号 G3401 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1カ所抜け
材質 快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g) 67 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)