- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角 ヘックスのおすすめ人気ランキング
六角 ヘックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,276件の「六角 ヘックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6ヘックスビス」、「m6テックスビス」、「tex ビス」などの商品も取り扱っております。
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
六角
材質
SUS410
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称
A16
差込深さ(mm)
13
本数
10
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
SUS410
種類
FRX HEX
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
種別
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントHEX
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
形状
L型
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクHEX
表面処理
ユニクロ
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ
TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスクHEX
寸法H(mm)
6.5
ドリル径(Φmm)
5.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
13
寸法d(Φmm)
6
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応