- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 六角 ヤスリのおすすめ人気ランキング
六角 ヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新207件の「六角 ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属を削る」、「六角軸 ヤスリ」、「チェーンソー用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別
チゼルダイヤ
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格
組ヤスリタイプ
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別
チゼル平
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別
チゼルダイヤ
ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。
仕様
台形横刃付
種別
No.75(台形)
長さ(mm)
175
幅(mm)
12
厚さ(mm)
2.3
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒
電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])
18000
適合材
一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)
6.35
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材
鉄工
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。
目の粗さ
中目
全長(mm)
195
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)
4.5
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼル、平チゼルに最適です。
用途丸・平ヤスリ用ハンドル。
種別
FH4/1
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。