- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角 レンチ 9mmのおすすめ人気ランキング
六角 レンチ 9mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,010件の「六角 レンチ 9mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 7mm」、「六角レンチ 3.5mm」、「六角レンチ 19mm」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
9
形状
L型
トラスコ品番
810-7778
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
形状
L型
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])
9.5(3/8")
先端形状
ヘキサゴン
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状
L型
材質/仕上
特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
0.89
形状
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2
エスコ品番
EA573-0.9
軸長(mm)
40
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ