- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 六角アーバーのおすすめ人気ランキング
六角アーバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「六角アーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル サンダー」、「六角軸」、「アーバー 六角軸」などの商品も取り扱っております。
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
鋼材
穴径(Φmm)
6.3
直径(Φmm)
65
厚さ(mm)
10
付属品
六角軸アーバー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
刃物研ぎやバリ取り作業用
センター穴プッシュ挿入品
サイズ(mm)
75×12.7穴
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具
電気ドリル
寸法(mm)
軸径:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合
直径Φ100/150mm用
トラスコ品番
380-8092
種別
ブレイド
材質
金属
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに
トラスコ品番
388-4893
穴径(Φmm)
16
ねじ径
M10
1パック
¥839
税込¥923
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番
395-0662
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
質量(g)
44
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
六角ドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし