六角シャンク 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「六角シャンク 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャンク 径変換」、「六角軸 丸軸 変換」、「インパクトドライバー変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番 391-1632 質量(g) 115 穴径(Φmm) 10 シャンク径(mm) 6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm) 94 トラスコ品番 253-0244 摘要 6角シャンクビット用 質量(g) 90 差込角(mm) 6.35 ビット軸対辺(mm) 6.35
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。 材質(軸) クロームモリブデン鋼 変換内容 SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899 税込989
当日出荷

六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター 全長(mm) 60 ビット取付方法 ビット差込式(マグネット保持) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷

ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして 差込角(mm) 6.35六角 トラスコ品番 774-4421 材質 クロームバナジューム鋼 全長(mm) 15.5 質量(g) 7
1本
549 税込604
翌々日出荷

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネット あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番 776-8737 質量(g) 44 寸法 1/2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。 トラスコ品番 256-5501 材質 S55C(炭素鋼) 全長(mm) 76 質量(g) 70
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番 776-8745 質量(g) 44 寸法 1/2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm) 12.7(4分) 質量(g) 159 寸法L(mm) 57.5 寸法D1(mm) 20 寸法D2(mm) 28 六角軸対辺(mm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm) 18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質 ハガネ鋼材 適合ドリル径(mm) 六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル 焼入硬度 HRC43~45°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質 ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番 487-9422 全長(mm) 60 質量(g) 20 ビット取付方法 ビット差込式
1個
559 税込615
当日出荷

6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品 両頭ビット付(+2×L65mm) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 71 質量(g) 56 対辺(mm) 6.35 シャンク SDSシャンク
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm) 57 質量(g) 30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm) 6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ビットアダプタ
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長 材質 (本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ 全長(mm) 82.5 寸法L1(mm) 10.5 寸法D(mm) 10 寸法L2(mm) 27.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm) 6.35(軸ビット) トラスコ品番 396-2628 全長(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷