六角スペーサー インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
146件の「六角スペーサー インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ボルト」、「スタット」、「マザーボード スペーサー」などの商品も取り扱っております。

マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法 ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm) 六角:6.5 材質 真鍮
1パック(6個)
429 税込472
当日出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法 おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別 固定具3 材質(本体) 表面処理 ニッケルメッキ おねじサイズ M3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の六角スペーサーインチネジ 6個入りです。
入数 6個入(ホール部ミリ)
1個
96 税込106
6日以内出荷

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


ねじ径 #4-40 種別 オネジ/メネジ 材質 快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理 ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ径 #6-32 種別 オネジ/メネジ 材質 快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理 ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状 六角形 材質/仕上 鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(1個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)