- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角スペーサーオネジメネジのおすすめ人気ランキング
六角スペーサーオネジメネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「六角スペーサーオネジメネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 スペーサー M8」、「延長ボルト m6」、「接続ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法
おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別
固定具3
材質(本体)
鋼
表面処理
ニッケルメッキ
おねじサイズ
M3.0×0.5
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格
ねじ径
M3
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類
その他
セット内容
スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
仕様
本体長さ = 5mm。ねじサイズ = M3 x M3。ジェンダータイプ = オス/メス。材料 = 鋼。本体形 = 六角。スタッド長さ = 8mm。ねじサイズ = M3。スレッドサイズB = M3。六角ねじ二面幅 = 5mm。穴深さ = 4.3mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。ねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷