- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 六角ナット M20のおすすめ人気ランキング
六角ナット M20のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新936件の「六角ナット M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M20 ナット」、「ステンレス m20 ナット」、「ナット 6MM」などの商品も取り扱っております。
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質
S45C
ねじピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC23~31
材質
ステンレス(SUS304)
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質
S45C(H)相当材
表面処理
HDZ35
引張強度(N/mm2)
690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)
490以上(材料ベース)
硬度
HRC18~25(生地)
ねじ規格
並目・オーバータップ
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
1袋(5個)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理
生地
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
30
アズワン品番
64-7960-57
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
1袋(5個)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
2.5
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
30
アズワン品番
64-7960-56
ボルト寸法
M20×40
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
仕様
タイプ = ナイロンインサート。ねじサイズ = M12。材料 = 鋼。仕上げ = 亜鉛めっき。。DIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。
ナット径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
1袋(10個)
¥795
税込¥875
当日出荷
1袋(10個)
¥820
税込¥902
当日出荷
材質
SUS316L
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
仕様
個数 = 624。ねじ/ボルトタイプ = セットねじ。ヘッド形状 = 六角。ドライブタイプ = 六角。ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm。ナットタイプ = 六角。ねじサイズ = M10, M12, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 316, A4。仕上げ = プレーン。ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm。ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm。。RS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
1袋(5個)
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
30
アズワン品番
64-7960-03
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
30
アズワン品番
64-7960-02
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質
SUS304N2
ねじ精度(JIS)
6H
引張強度(N/mm2)
690以上
表面処理
無し
JIS規格
JIS B1181