六角ニップル 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「六角ニップル 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 継手 ニップル」、「角ニップル」、「六角ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)。最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 黄銅C3604BD) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1.0 ねじの種類 PTネジ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS B2301適合商品です。
用途配管用 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 規格 JIS B2301 表面処理 溶融亜鉛めっき
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 エルボ90° ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)