六角ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
869件の「六角ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ケース」、「六角レンチ ホルダー」、「六角レンチ マグネット」などの商品も取り扱っております。
サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トラスコ品番 497-4972 セット内容 AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000 材質 プラスチック 全長(mm) 37 質量(g) 150
1セット(7個)
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。 高さ(mm) 64.5 奥行(mm) 18.4 間口(mm) 198 最大積載量(kg) 1 収納物 六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可 吸着力 7Kg 質量(g) 200 トラスコ品番 414-3566 材質 スチール、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質 本体:スチール、アルミ。マグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。 セット内容 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質 アセチ樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途六角棒レンチの管理、整理に 仕様 適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm トラスコ品番 497-4891 材質 プラスチック 質量(g) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合 TSRR-8S、TSBR-8S 質量(g) 281 トラスコ品番 389-7010
1個
969 税込1,066
当日出荷

AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 816-4983 材質 超強力合金鋼 質量(g) 835
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ トラスコ品番 401-2607 セット内容 (mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g) 94.0
1セット(7本)
1,598 税込1,758
当日出荷

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。 対応 2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg) 10以下 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 305から495×125×125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納 幅(mm) 184.5 奥行(mm) 16.9 高さ(mm) 64.5 最大積載量(kg) 1 ホルダー数 9個 質量(g) 180 トラスコ品番 414-3621 収納物 六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質 本体:アルミ合金、クリップ:PP
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップラチェットコンビシリーズ用ホルダー
仕様 1段目/RCW-8用、2段目/RCW-10用、3段目/RCW-12用、4段目/RCW-13用、5段目/RCW-14用、6段目/RCW-17用 トラスコ品番 723-1156 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック 耐荷重N(kgf) 25 トラスコ品番 495-9159 材質 スチール 質量(kg) 0.76
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm) 140×88×28 質量(g) 678 吸着力(N) 360 使用角度(°) 45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
トラスコ品番 415-8938 全長(mm) 165 質量(g) 357 刃形 ボールポイント
1個
1,198 税込1,318
当日出荷