六角レンチ ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
850件の「六角レンチ ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ケース」、「六角ホルダー」、「六角軸 ホルダー」などの商品も取り扱っております。

サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番 497-4972 セット内容 AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000 材質 プラスチック 全長(mm) 37 質量(g) 150
1セット(7個)
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。 高さ(mm) 64.5 奥行(mm) 18.4 間口(mm) 198 最大積載量(kg) 1 収納物 六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可 吸着力 7Kg 質量(g) 200 トラスコ品番 414-3566 材質 スチール、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途六角棒レンチの管理、整理に 仕様 適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm トラスコ品番 497-4891 材質 プラスチック 質量(g) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。 トラスコ品番 818-8766 長さ(mm) 300 質量(g) 126 ソケット内容 (ホールド数)8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納 幅(mm) 184.5 奥行(mm) 16.9 高さ(mm) 64.5 最大積載量(kg) 1 ホルダー数 9個 質量(g) 180 トラスコ品番 414-3621 収納物 六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。 セット内容 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質 アセチ樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ トラスコ品番 401-2607 セット内容 (mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g) 94.0
1セット(7本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合 TSRR-8S、TSBR-8S 質量(g) 281 トラスコ品番 389-7010
1個
969 税込1,066
当日出荷

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 816-4983 材質 超強力合金鋼 質量(g) 835
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

トップラチェットコンビシリーズ用ホルダー
仕様 1段目/RCW-8用、2段目/RCW-10用、3段目/RCW-12用、4段目/RCW-13用、5段目/RCW-14用、6段目/RCW-17用 トラスコ品番 723-1156 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。 対応 2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番 329-2932 許容荷重(kg) 3 高さ(mm) 67 質量(g) 100 奥行(mm) 50.5 間口(mm) 300
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質 クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg) 10以下 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 305から495×125×125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷