六角レンチ 寸法 規格のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
896件の「六角レンチ 寸法 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 大きい」、「インチサイズ 六角レンチ」、「六角レンチ 精密」などの商品も取り扱っております。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状 L型 タイプ エキストラロング 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上 黒染 トラスコ品番 384-9376 セット内容 T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質 SNCM・V 質量(g) 241 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 熱処理 55~58HRC
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 仕様 ブリスターパック入り トラスコ品番 360-4641 セット内容 (inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 質量(g) 321
1セット(13本)
3,998 税込4,398
当日出荷

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状 六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 セット内容 2.5、3、4、5、6、8mm 材質 プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 質量(g) 202 セット商品数 6本 先端形状 六角(いじり止め穴付) サイズ規格 ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他 この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング トラスコ品番 401-2569 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g) 432 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷