六角レンチ 表面処理のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
511件の「六角レンチ 表面処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 13mm」、「m3 六角レンチ」、「m5 六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


力が入りやすいロングタイプです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状 L型 タイプ 標準 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度 HRC50~58 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質 レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状 L型 タイプ セミロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)