六角レンチ 超ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「六角レンチ 超ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い六角レンチ」、「六角レンチ ストレート」、「超鋼六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状 L型 サイズ ミリサイズ タイプ ロングタイプ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状 L型 材質/仕上 SNCM・V/マットクロムメッキ タイプ スーパーエクストラロング 硬度 HRC55~58 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパーヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ スーパーロング
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 全長(mm) 500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度 HRC50~58 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状 L型 材質/仕上 超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 T型 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質 プロテニアム合金鋼 表面処理 黒染(プロガード加工) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染(プロガード加工) 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 形状 L型 タイプ 首下ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ9本セット、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパーヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ スーパーロング トラスコ品番 432-8426 セット内容 TLLB-1.5、TLLB-2、TLLB-2.5、TLLB-3、TLLB-4、TLLB-5、TLLB-6、TLLB-8、TLLB-10(各1本) 質量(g) 534.5 ホルダー 9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 全長(mm) 355 表面処理 黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000メッキロング六角棒
ストレートロングメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 816-5056 セット内容 1.5-6mm 材質 超強力合金鋼 質量(g) 150
1セット(7本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状 T型(先端角型) 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 適合材 石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機 電気ハンマードリル シャンク形状 六角軸 六角軸二面幅(mm) 13
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)