- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ 3.5mmのおすすめ人気ランキング
六角レンチ 3.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新322件の「六角レンチ 3.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 7mm」、「超鋼六角レンチ」、「5.5mm 六角」などの商品も取り扱っております。
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
形状
L型
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他
この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3.5
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8389
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状
L型
材質/仕上
特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
トラスコ品番
368-8852
セット内容
(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
表面処理
プロガードTM加工(黒染め)
材質
プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC
52~56
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
個数 = 10。形状 = T形。セット内容 = ボールドライブ: 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 8; 10 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = 黒色化。。ラック取り付け型. 2つのセットを用意。どちらのセットにも金属製の卓上取り付け収納ラックが付属 キーはクロムバナジウムスチール製、黒化処理仕上げ
1セット
¥7,630
税込¥8,393
5日以内出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ