六角圧縮のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
291件の「六角圧縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブ圧縮工具」、「油圧式圧着工具」、「油圧式圧縮工具」などの商品も取り扱っております。
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他 ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番 455-8855 適合機種 イズミ油圧工具 種別 T型コネクタ 質量(kg) 0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。 適合ヘッド NC-M-HE100
1組(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクタス同圧縮(六角)
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体 EV-150,EV-150DX,S-150E 適合電線(mm2) 8~14、22~38、45~70、75~100
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合 CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット 質量(kg) ダイス:0.10~ 0.14 圧縮能力(mm2) Tダイス 8~100
1組
67,980 税込74,778
3日以内出荷


マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。 適合ヘッド NC-M-T240
1組(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 チールケース付 全長(mm) 610 質量(kg) 5.7 適合範囲 T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN) 118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0357 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番 455-8791 質量(kg) 0.15 タイプ 六角圧縮用アダプター
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU45~70~19
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0358 材質 鋼材 質量(kg) 0.27
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0356 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様 ・T形マルチコネクター:T20-F240。・圧縮端子:8~150ml。C形コネクター:14×14~100×100。・銅直線:14~200mm 質量(kg) 1.5
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm) 215 セット内容 本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g) 1130 ケース寸法(mm) 285×157×50 ダイスタイプ 【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)。【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V。【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。 適合 ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC トラスコ品番 149-3899 質量(kg) 2 能力 T型コネクタ T20~T240mm2 適合圧着ダイス 六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷


1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷