- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 六角延長ソケットのおすすめ人気ランキング
六角延長ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「六角延長ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクステンションバー ロング」、「六角エクステンションバー」、「ドリル延長シャフト」などの商品も取り扱っております。
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)
12
ビット取付方法
ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
383-1418
全長(mm)
450
質量(g)
172
ビット取付方法
引張スライド式
ビット軸対辺(mm)
6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様
インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸
ビット取付方法
引張スライド式
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質
先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番
487-9422
全長(mm)
60
質量(g)
20
ビット取付方法
ビット差込式
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)
6.35
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
12
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)
3/8
軸径(Φmm)
12
外径(Φmm)
17
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)
80
ホルダー径(mm)
10
差込口
対辺6.35mm
質量(g)
44
仕様
マグネット着脱式
トラスコ品番
493-5870
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼。真鍮。磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上
クロームメッキ鏡面
材質
クロームバナジウム鋼