- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角星形のおすすめ人気ランキング
六角星形のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新112件の「六角星形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「トルクス 工具」、「ヘックス レンチ」などの商品も取り扱っております。
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理
黒染め
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状
L型
セット内容
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプ
ロング
寸法L(mm)
T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度
HRC51
寸法l(mm)
T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質
クロームバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
トルクス
商品構成
セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度
HRC55~60
表面処理
黒染め
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ
TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質
高級特殊合金鋼
加工
クロームメッキ加工
対応
いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
セット内容
8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
68
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容
T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
材質
CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
4
材質(軸)
(ビット)SNCM8660
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番
301-1364
セット内容
T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H
質量(g)
250
1セット(9本組)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
仕様
トルクスネジ用
先端形状
マイクロヘックスローブ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷