六角穴 丸棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
226件の「六角穴 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角棒」、「銅板」、「アルミニウム青銅」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用 ねじサイズ M6 長さ(mm) 21 材質 SUS304相当 質量(g) 24.3 表面処理 無し 強度区分 A2-70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別 オイレス♯600丸棒 長さ(mm) 202
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm) 500 使用温度範囲(℃) -40~+80 硬さ HRM72 破断伸度(%) 60 潤滑方式 無潤滑 比重 1.39 融点(℃) 165 曲げ強度(N/mm2) 76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃) 8~13 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2]) 1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm]) 58.8[6.00](ノッチ付)
1個
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)





1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm) 202 種別 オイレス♯600パイプ材 使用温度範囲(℃) -40~150
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g) 1.3 寸法D1(Φmm) 6 寸法D2(Φmm) 8 標準色 ブラック 適合径(Φmm) (ロッド棒)6 タキゲンコード 01648
1個
23 税込25
当日出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g) 1.8 寸法D1(Φmm) 8 寸法D2(Φmm) 10 標準色 ブラック 適合径(Φmm) (ロッド棒)8 タキゲンコード 01649
1個
23 税込25
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)