六角穴 加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
928件の「六角穴 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ブローチ」、「角 パンチャー」、「ホゾ穴 ドリル」などの商品も取り扱っております。
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 4 外径公差(mm) 0~+0.2 リード角 右フレ25° 案内径公差(mm) 0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm) 6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 付属品 石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番 799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(12本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)