- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付ボルト M4X20のおすすめ人気ランキング
六角穴付ボルト M4X20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新154件の「六角穴付ボルト M4X20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M4ソケット」、「M4X20」、「m4 キャップボルト」などの商品も取り扱っております。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
メッキ
生地(黒色)
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質
SUS304CUN
表面処理
パシペート
穴の形状
六角穴
強度
A2-100
ねじの呼び
M4
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×20
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質(本体)
ステンレス
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×20mm
穴の形状
六角穴
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ねじの呼び
M4
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×15
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
エスコ品番
EA949MJ-420
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)
0.7
入数
4個
ねじサイズ
M4×20
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別
全ネジ
材質
SUS316L
表面処理
プラズマ表面硬化処理
穴の形状
六角穴
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質
鉄(KNDS4)
規格
ISO 14.9
入数
2個
ねじサイズ
M4×20
1袋
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.7
頭部高さ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7963-87
入数
2
ねじサイズ
M4×20
1袋(2本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
穴の形状
六角穴