- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角穴付止めねじ 丸先のおすすめ人気ランキング
六角穴付止めねじ 丸先のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「六角穴付止めねじ 丸先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付止めねじ」、「六角穴付止めねじ ステンレス」、「六角穴付止めねじ とがり先」などの商品も取り扱っております。
材質
SCM440
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等
部品名称
本体、ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCM440
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
ステンレス
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
ARタイプ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
材質
鉄
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
4.2
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格
JIS 1177規格品
穴の形状
六角穴
強度
45H
用途長穴 Dダイス固定用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷