- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 六角軸シャンクのおすすめ人気ランキング
六角軸シャンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新762件の「六角軸シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 丸軸 変換」、「六角軸」、「六角シャンク」などの商品も取り扱っております。
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)
45
全長(mm)
90
材質
本体:Cr40/チップ:YG8
被削材
ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度
HRA89
適合電動機
振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状
六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])
3000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状
六角軸
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
用途交換用替え軸
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
耐荷重N・m(kgf・m)
70(替軸最大)
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番
803-6959
適合本体
AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280
六角対辺(mm)
6.35
ねじサイズ
9.52(3/8")
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸
軸径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
437-4533
材質
軸:スチール
質量(g)
17
ねじピッチ
W1/4-20
軸長(mm)
40
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル