- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 兼用クランプのおすすめ人気ランキング
兼用クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新205件の「兼用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 クランプ 自在」、「キャッチクランプ」、「異径クランプ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
タイプ
自在
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
型式
兼用
質量(kg)
0.36
タイプ
兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)
Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有
トラスコ品番
856-6883
質量(g)
340
タイプ
13Φ穴あき
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質
高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ
兼用自在
適合つかみ幅(mm)
48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
タイプ
自在
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
質量(g)
720
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6(兼用)
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)
700
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6