内 掛 錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
175件の「内 掛 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリップドアラッチ」、「アルミ門扉 錠」、「門扉 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体) SUS304 仕上 バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質 SUS304 付属品 ステン皿木ネジ 3.8×25 トラスコ品番 811-0864 長さ(mm) 80 幅(mm) 64 寸法(mm) 80 質量(g) 120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セット内容 本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1 ゴールド 取手 取手
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体(H8AAB0212)×1、取付ネジセット×1 ホワイト 取手 取手
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様 固定ネジ付 材質/仕上 スチール/クローム 質量(g) 258 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。 木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質 亜鉛ダイカスト
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体) SUS304 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ 付属品 ステン皿木ネジ 3.5×20 トラスコ品番 811-0849 寸法(mm) 70 質量(g) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
寸法H(mm) 20.4 寸法D(mm) 85.4 寸法W(mm) 33
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ステン打掛
SUS304ステンレス製
用途扉用止め金 材質 18-8ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)