- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 内 鍵 玄関のおすすめ人気ランキング
内 鍵 玄関のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「内 鍵 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ドア 内側 ロック」、「ドア 内側 鍵」、「外 開き ドア 防犯」などの商品も取り扱っております。
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
鍵式
付属品
キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
108
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質
(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様
戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品
キー3本、受金具、取付ビス8本付
色
シルバー
シリンダー
リバーシブルディスクシリンダー
ドア厚(mm)
(対応)33~40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
南京錠式
付属品
ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)
50×100×38
色
黒
鍵
ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色
シルバー
サイズ(mm)
67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕上
サーチライト
材質
亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び
本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番
385-7414
材質
本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ロックカバー:55×61×64
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
取付金具:55×143×40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
14
全長(mm)
135
奥行(mm)
27
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品
ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト