内外電機 警報盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「内外電機 警報盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 分 電 盤」、「ガスメーター ボックス」、「ガスメーターカバー」などの商品も取り扱っております。
設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 種類 警報盤 塗装色 ナイガイクリーム色 マンセル記号 2.5Y9/1
1面
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 形状 (箱体)露出形 種類 警報盤
1面
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外電機水位警報盤
種類 警報盤 塗装色 ナイガイクリーム色
1面
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 180 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋外水切防水形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 鉄製 2.3mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドル スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 180 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 鉄製 2.3mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級 IP4X 仕様 防塵パッキン付 材質 鉄(ボディ・扉・基板) ハンドル キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式 片開 アース端子 端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 樹脂製 出力 【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力 (警報)無電圧a接点 その他の機能 ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 70(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 速結端子 適合電線径(Φmm) 電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm) 116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 鋼鉄製 種類 警報盤 ねじ径 (端子)電源/信号入力部 M3.5 出力 【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm) 105 入力 (警報)無電圧a接点 タイマ機能 ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能 ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 75(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間 全回路入力時10分。5回路入力時30分 入出力端子 ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。 見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。 操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。 全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。 「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。 CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。 全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。 全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度 300msec以上 抵抗(kΩ) 入力受付/1以下 音声内容 解除中、部分警備、全警備 警報音・音量 警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて) 使用周囲温度(℃) -15~+55 配線接続 端子式(セルフアップ端子) 取付場所 屋内・壁掛け式 材質 樹脂
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦(mm) 140 横(mm) 100 深さ(mm) 37 種類 警報盤 電線長さ(m) 200以内 接続可能電線(mm2) 0.75~1.25 色(マンセル値) ホワイト色(N9.5)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g) 約90 出力点数 無し 入力点数 (I/O)2点 最大消費電力(W) 1.6(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃) 0~+55 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 35~85(結露なきこと)
1個(90g)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質 樹脂製 出力 【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V) (センサ用)DC12 入力 (警報)無電圧a接点 その他の機能 ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能。高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA) (センサ用)30 音圧レベル(dB) 70(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)。電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 速結端子 適合電線径(Φmm) 電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm) 116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。 来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。 警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。 警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。 来客表示灯が来客報知時に点滅します。 センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。 CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。) CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 応答速度 300ms以上 抵抗(kΩ) 入力受付/1以下 電源 (センサー用)DC12V・300mA以下 使用周囲温度(℃) -15~+55 配線接続 セルフアップ端子式 取付場所 屋内 : 壁掛式 質量(g) 約1500 材質 樹脂
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

河村電器産業アラーム盤 ARM
金属製・露出型
横(mm) 330 深さ(mm) 100 材質(本体) 金属 種類 警報盤
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)