内径 42mmパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「内径 42mmパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外径42mm」、「塩ビパイプ 28mm」、「耐衝撃塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 寸法L(mm) 1996±3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1 材質 硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm) 197 内径(Φmm) 42 外径(Φmm) 44 ねじ穴数 4 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ形状 変形ジョイント 材質 鉄製(メッキ管) 全長(mm) 140 タイプ エキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm) 42.7 内径B1(Φmm) 39.5
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質 スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm) ±0.25 仕上 #400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質 A1070 比重 2.71 調質 H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質 ASA樹脂 適合サイズ 42型 寸法(mm) Φ42×1800 サイズ 42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)