- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 内径ねじクリーナーのおすすめ人気ランキング
内径ねじクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「内径ねじクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「スパイラルブラシ」、「穴 清掃 ブラシ MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)
55
トラスコ品番
438-7546
質量(g)
34
ねじ寸法
M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)
3
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
全長(inch)
3
材質
先端PU、軸PP
先端
硬性・丸型ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(500本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番
111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番
371-4471
幅(mm)
約11
全長(mm)
214
質量(g)
186
ピッチ(mm)
0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品
60°刃付
被削材
鉄、アルミ
材質
(刃)ハイス鋼