- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 内径17mm カラーのおすすめ人気ランキング
内径17mm カラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「内径17mm カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径17mm スペーサー」、「パイプ 内径17mm」、「内径17mm ベアリング」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
種別
スタンダード
表面処理
亜鉛メッキ
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
JIS規格 A2017P