- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 内径50mmホースのおすすめ人気ランキング
内径50mmホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新256件の「内径50mmホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50 ジャバラホース」、「50A ホース」、「チューブ内径 50mm」などの商品も取り扱っております。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色
ブルー
材質
PVC、ポリエステル繊維
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性
耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質
軟質ポリ塩化ビニール
使用流体
水、油、粉体
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-5~+60
連続使用温度(℃)
-5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性
耐油、折れつぶれに強い
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)
-5~60
機能
圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体
水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
50
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
62
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.5/(60℃)0.23
仕様
カセ巻き
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)
-40
材質(補強材)
ポリエステル糸
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質
軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色
ブルー
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性
保形性
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)
-5~60
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送