- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 内開き ドア ロックのおすすめ人気ランキング
内開き ドア ロックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「内開き ドア ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内 ドア 鍵 後付け」、「室内錠」、「ドア 内側 鍵」などの商品も取り扱っております。
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品
キー3本
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
鍵式
付属品
キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質
(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様
戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
鍵2本
材質
(シリンダー部)真鍮
材質(本体)
ステンレス
適合幅(mm)
(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)
36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。
材質
裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)
材質(本体)
樹脂
取付可能寸法(mm)
ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ。受座プレート:ステンレス製
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番
385-7414
材質
本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ロックカバー:55×61×64
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
取付金具:55×143×40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質
取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
105×38×9
金具外寸(mm)
151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
南京錠式
付属品
ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上
ヘアライン
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
105×38×9
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!
付属品
キー5本付き(ディンプルキー)
色
ブロンズ
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
35×41×34
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質
外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷