円切のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
267件の「円切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断 ガイド」、「円切りコンパス」、「サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種 エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管 (吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品 コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm) 150 適合替刃・カッター コンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様 ネジロック式 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番 381-9264 全長(mm) 120 質量(g) 400 直径(Φcm) 3~26 刃厚(mm) 1 適合替刃 BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体) 再生ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様 80mm×12山 材質 SK(合金鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ ボッシュ 切断能力(mm) (木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック 10以下
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

用途パッキン・ガスケット作りに 材質(刃) 刃物工具鋼 穴あけ深さ(mm) 10まで(ベニヤ板/3まで) 適合材 ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど 穴あけ範囲(Φmm) 30~300
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様 75mm×18山 材質 SK(合金鋼) 厚さ(mm) (取付部)1.2 タイプ ボッシュ 切断能力(mm) (木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
399 税込439
欠品中

用途革、プラスチックなどのシール作りに 仕様 プラスチック柄付 材質 スチール 質量(g) 880 能力 直径40/800mm
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) 10~500 切断公差 外径(-0、+0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状 Bタイプシャンク
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番 395-8361 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) スケルトン 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様 80mm×12山 材質 SK(合金鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ 兼用 切断能力(mm) (木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック 10以下
1パック(2本)
249 税込274
翌々日出荷